Beli tape sekisui di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEKISUI Cloth Masking Tape
    Mulai

    Rp48.900

    SEKISUI Cloth Masking Tape
    Deskripsi:
    -Excellent in hand cuttability, smooth in tape pulling out.-Curing tape that is hard-to-remain adhesive in various environments.
    atribut:
    • Adhesive Materials: Acrylics
  2. SEKISUI Curing Tape, Fit Light
    Mulai

    Rp61.900

    SEKISUI Curing Tape, Fit Light
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Extensibility (%): 25
    • Tape Thickness (mm): 0.105
    • Adhesive: Acrylic
  3. SEKISUI Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    28%
    Mulai

    Rp99.900

    SEKISUI Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    -Can be cut by hand, it is OPP tape excellent in strength.-Since rubber based adhesive is used, it is highly compliant with low temperature environment with high sealability.
  4. Kenmaster Water Pump Drinking USB (Pompa Air Galon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

  5. SEKISUI Lakban Kraft No.500 (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.900

    SEKISUI Lakban Kraft No.500 (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.14
  6. SKC Instrument GS-3 Conductive Plastic Respirable Dust Cyclone
    Mulai

    Rp8.099.900

    SKC Instrument GS-3 Conductive Plastic Respirable Dust Cyclone
    atribut:
    • Sampler Class: Respirable
    • Cut-point (µm): 4
    • Disposable: No
    • Sample Type: Cyclone
    • Calibration Adaptor: No
    • Flow Rate (L/minute): 2.75
  7. SEKISUI Bag Sealer Tape H Type (Lakban Segel)
    Mulai

    Rp35.900

    SEKISUI Bag Sealer Tape H Type (Lakban Segel)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 3/10 (306g/10)
    • Length (m): 50
    • Thickness (mm): 0.058
    • Width (mm): 9
  8. monotaro.id Plas Chamois (Lap Kanebo)
    Rating:
    96% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Plas Chamois (Lap Kanebo)
    Deskripsi:
    monotaro.id Plas Chamois dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
    atribut:
    • Color: Yellow
  9. MASKO Cam Starter GZ (Saklar Cam)
    Mulai

    Rp109.900

    MASKO Cam Starter GZ (Saklar Cam)
    atribut:
    • Plate Name: I-O-II
    • Pole : 4
  10. Keystone Handheld Pneumatic Portable Strapping Tool
    Mulai

    Rp8.999.900

    Keystone Handheld Pneumatic Portable Strapping Tool
    atribut:
    • Dimensions (mm): 280x160x180
    • Feeding Method: Upper and Lower Zone
    • Sealing Method: Friction Welding
    • Suitable For: Plastic PP (Polypropylene) & PET (Polyethylene terephthalate)
    • Tensile Force (N): 4500
    • Working Pressure (MPa): 0.5 to 0.8
  11. DEWALT Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.999.900

    DEWALT Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD999N-B1 20V (tanpa baterai, charger) adalah mesin bertenaga baterai, sehingga cukup fleksibel, kokoh dan tahan lama dengan kecepatan tanpa beban 2000 rpm, torsi maksimum 126 Nm, cocok untuk kebutuhan sipil. Bor dewalt memiliki desain yang kokoh, cangkang tahan benturan, dan insulasi yang baik, memastikan keamanan bagi pengguna.Kelengkapan Aksesoris : Unit Only (Belum Termasuk Baterai & Charger)
  12. MILL Glass Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    MILL Glass Cleaner
    Deskripsi:
    Mill 23- Merupakan cairan pembersih kaca yang mengandung silikon sehingga membuat kaca lebih bersih, mengkilat, dan cemerlang. Serta dapat digunakan untuk barang-barang dari kaca
  13. MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
  14. Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp38.900

    Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27
    Deskripsi:
    Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs. Can operate within 150 - 240 V. Instant start. Very good color rendering > 80. Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C. Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs. Low heat radiation.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 180
    • Fitting: E27
    • Product Material: PBT + PC + AL
    • Rated Lifetime (hour): 10000
  15. monotaro Curing Tape (Lakban Kain Curing)
    Mulai

    Rp50.900

    monotaro Curing Tape (Lakban Kain Curing)
    Deskripsi:
    Moving, the temporary stop of the construction work.
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 25
    • Tensile strength (N / 10mm): 22
  16. SEKISUI Light Tape Mask No.730 (Lakban Kain PE)
    Mulai

    Rp33.900

    SEKISUI Light Tape Mask No.730 (Lakban Kain PE)
    Deskripsi:
    Usage:Moving, building curing.
    atribut:
    • Material: Base material:Polyethylene Cross, Adhesive:Acrylic type
    • Length (m): 25
    • Thickness (mm): 0.15
    • Adhesive Strength: 2.5N/10mm
    • Tensile Strength: 64.7N/10mm
  17. SEKISUI Mask Light Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp70.900

    SEKISUI Mask Light Tape
    atribut:
    • Length (m): 25
  18. TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp33.900

    TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
Daftar Harga tape sekisui Terbaru November 2026
SEKISUI Cloth Masking TapeRp48.900
SEKISUI Curing Tape, Fit LightRp61.900
SEKISUI Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp99.900
Kenmaster Water Pump Drinking USB (Pompa Air Galon)Rp64.900
SEKISUI Lakban Kraft No.500 (Solasi / Selotip)Rp42.900
SKC Instrument GS-3 Conductive Plastic Respirable Dust CycloneRp8.099.900
SEKISUI Bag Sealer Tape H Type (Lakban Segel)Rp35.900
monotaro.id Plas Chamois (Lap Kanebo)Rp6.900
MASKO Cam Starter GZ (Saklar Cam)Rp109.900
Keystone Handheld Pneumatic Portable Strapping ToolRp8.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait